HAVEP REGENJAS HI-VIS 50419 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT XXL
HAVEP REGENJAS HI-VIS 50419 FLUO ORANJE/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50419368CAK-2XL
Rubix:A0396227
EAN:8718641296714

Productdetails : HAVEP REGENJAS HI-VIS 50419 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT XXL
De rainshell beschermt volgens EN 343 ook tegen regen en slecht weer Bukken zonder zorgen dankzij het verlengde rugpand.
Te combineren met fleecejack of softshell door deze in de rainshell te ritsen.
Te voorzien van capuchon. Combineer met een werkbroek bodybroek of (Amerikaanse) overall voor zichtbaarheidsklasse 3.
Greener Choice.
OMSCHRIJVING
Rainshell uit de HAVEP® High Visibility+ collectie. Deze jas met getapete naden voldoet aan EN343 en is gemaakt van recycled polyester.
KENMERKEN
• verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband
• 2 ingezette zijzakken met rits
• binnenzak met rits
• 1 ingezette borstzakken met klep
• 1 gasmaskerlus
• ademend
• wind- en waterdicht met getapete naden
• mouwen verstelbaar met klittenband
• verlengd rugpand
• hoge kraag
• kinbeschermer
• reflectieband
• heren model
•
KWALITEIT
100% | polyester, PU coated | platbinding | 195gr/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 100% polyester, pu coated |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,29 excl. BTW
/ stuk
€ 126,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
