HAVEP SOFTSHELL 50384465 ZWART/CHARCOAL MT 5XL
HAVEP SOFTSHELL 50384465 ZWART/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50384465CDK-5XL
Rubix:A0271445
EAN:8718641265796



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL 50384465 ZWART/CHARCOAL MT 5XL
verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak met ritssluiting, 2 gasmaskerlussen, verlengd rugpand, afsluitbare binnenzak, ademend winddicht en waterafstotend, kinbeschermer, industrieel wasbare striping, veel bewegingsvrijheid door gebruik van elastisch materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98%/2%; 100%; 60%/40% | polyester (recycled)/carbon; pu membrane; modacryl/katoen | 3-laminaat | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,34 excl. BTW
/ stuk
€ 248,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
