Referenties
Havep:50384465CDK---S
Rubix:A0271441
EAN:8718641265673



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL 50384465 ZWART/CHARCOAL MT S
- verdekte ritssluiting met verdekte klittenband
- 2 ingezette zijzakken met verdekte rits
- binnenzak met ritssluiting
- 2 gasmaskerlussen
- verlengd rugpand
- afsluitbare binnenzak
- ademend winddicht en waterafstotend
- kinbeschermer
- industrieel wasbare striping
- veel bewegingsvrijheid door gebruik van elastisch materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98%/2%; 100%; 60%/40% | polyester (recycled)/carbon; pu membrane; modacryl/katoen | 3-laminaat | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,96 excl. BTW
/ stuk
€ 191,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
