HAVEP SOFTSHELL ATTITUDE 40145395 INDIGO BLAUW MT XL
HAVEP SOFTSHELL ATTITUDE 40145395
Zie technische informatieReferenties
Havep:40145395106--XL
Rubix:22358650
Fabrikant:40145395106--XL
EAN:8718649803129



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL ATTITUDE 40145395 INDIGO BLAUW MT XL
- ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met rits
- 2 ingezette borstzakken met rits waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- mouwzakje
- verstelbare taille d.m.v. trekkoord
- ademend, winddicht en waterafstotend
- mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- windvangers
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- kinbeschermer
- inritsbaar in rainshell
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% polyester/8% elastaan |
| Gewicht | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,22 excl. BTW
/ stuk
€ 92,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
