HAVEP SOFTSHELL HI-VIS 50413395 FLUO ORANJE/BLAUW MT L
HAVEP SOFTSHELL HI-VIS 50413395
Zie technische informatieReferenties
Havep:50413395AQC---L
Rubix:A0611588
EAN:8718641348574



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL HI-VIS 50413395 FLUO ORANJE/BLAUW MT L
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met zichtbare rits
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met een verdekte rits, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen met tricot windvanger en elastiek
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde seal reflectie
- Ademend winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,07 excl. BTW
/ stuk
€ 121,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
