HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445 FLUO GEEL/D.MAR MT XL
HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445 FLUO GEEL/D.MAR
Zie technische informatieReferenties
Havep:50453445ARA--XL
Rubix:A0611441
EAN:8718641340851



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL MULTI PROT. 50453445 FLUO GEEL/D.MAR MT XL
verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, ademend winddicht en waterafstotend, 2 gasmaskerlussen, mouwen met tricot windvanger, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 30%/23%/20%/19%/7%/1% | modacryl/polyester/katoen/pu/elasthaan/carbon + drw | 3-laminaat | 420 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,23 excl. BTW
/ stuk
€ 273,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
