Referenties
Havep:8775-269500--52
Rubix:22356775
EAN:8718649239973

Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 8775-469 ZWART MT 52
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken met drukknoop
· achterzak met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· reflectieband
· 2 ingezette zijzakken met drukknoop
· achterzak met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,16 excl. BTW
/ stuk
€ 77,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
52
