HAVEP OVERALL 5-SAFETY 2033-469 CHARCOAL MT 58
HaVeP Vlamvertragende overall
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2033-269520--58
Rubix:22357041
EAN:8717575481579

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL 5-SAFETY 2033-469 CHARCOAL MT 58
· drukknoopsluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak met klep
· duimstokzak
· rugplooien
· reflectieband
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak met klep
· duimstokzak
· rugplooien
· reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,19 excl. BTW
/ stuk
€ 140,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
