HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 KORENBLAUW/MARINE MT 62
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 KORENBLAUW/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Havep:80340469AAD--62
Rubix:22352180
EAN:8718641193402



Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 KORENBLAUW/MARINE MT 62
verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,43 excl. BTW
/ stuk
€ 97,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
