HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 CHARC/KORENBLAUW MT 61
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469
Zie technische informatieReferenties
Havep:80340469AAR--61
Rubix:A0271437
Fabrikant:80340469AAR--61
EAN:8718641253328



Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 CHARC/KORENBLAUW MT 61
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 61 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,43 excl. BTW
/ stuk
€ 97,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
61
