HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 CHARC/KORENBLAUW MT 70
HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469
Zie technische informatieReferenties
Havep:80340469AAR--70
Rubix:A0271436
Fabrikant:80340469AAR--70
EAN:8718641259443



Productdetails : HAVEP WERKBROEK 5-SAFETY 80340469 CHARC/KORENBLAUW MT 70
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 70 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,57 excl. BTW
/ stuk
€ 126,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
70
