HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520 CHARCOAL MT 60
HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520 CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:80583520520--60
Rubix:A0611163
EAN:8718641326336



Productdetails : HAVEP WERKBROEK ATTITUDE 80583520 CHARCOAL MT 60
verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, 2 ingezette achterzakken met klep , loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes, makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan zijkant afsluitbaar met rits en klittenband ivm toegevoegde ventilatie, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflecterende piping, elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 91%/9% | polyester (recycled)/elastaan | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,88 excl. BTW
/ stuk
€ 102,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
