HAVEP WERKBROEK DAMES 5-SAFETY IMAGE 80517469 ZW/CHARC MT 36
HAVEP WERKBROEK DAMES 5-SAFETY IMAGE 80517469
Zie technische informatieReferenties
Havep:80517469CDK--36
Rubix:A0272317
EAN:8718641243060

Productdetails : HAVEP WERKBROEK DAMES 5-SAFETY IMAGE 80517469 ZW/CHARC MT 36
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 36 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen, 19% polyester, 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,43 excl. BTW
/ stuk
€ 97,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
