HAVEP WERKBROEK DRUKKNOOP 8237-003 MARINE MT 50
HAVEP WERKBROEK DRUKKNOOP 8237-003
Zie technische informatieReferenties
Havep:8237-003100--50
Rubix:22351618
EAN:8713042019221

Productdetails : HAVEP WERKBROEK DRUKKNOOP 8237-003 MARINE MT 50
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- achterzak
- duimstokzak
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
50
