HAVEP WERKBROEK FORCE 80395337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 48
HAVEP WERKBROEK FORCE 80395337
Zie technische informatieReferenties
Havep:80395337CKB--48
Rubix:A0272115
EAN:8718649091069



Productdetails : HAVEP WERKBROEK FORCE 80395337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 48
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 1 achterzak met klep
- 2 dijbeenzakken met klep
- kniezakken
- elastiek in taille
- opgestikte reflectiebanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ stuk
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
