HAVEP WERKBROEK FORCE 80396404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 50
HAVEP WERKBROEK FORCE 80396404
Zie technische informatieReferenties
Havep:80396404EZP--50
Rubix:A0272024
EAN:8718649117226



Productdetails : HAVEP WERKBROEK FORCE 80396404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 50
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 1 achterzak met klep
- 2 dijbeenzakken met klep
- kniezakken
- elastiek in taille
- opgestikte reflectiebanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 1/4 satijnbinding | 450 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
50
