HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067 NACHTBLAUW MT 50
HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067 NACHTBLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:8611-067102--50
Rubix:22359715
EAN:8713043002567



Productdetails : HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067 NACHTBLAUW MT 50
verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken met klep, 2 afsluitbare intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99%/1% | katoen/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,65 excl. BTW
/ stuk
€ 70,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
