HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067 NACHTBLAUW MT 46
HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067
Zie technische informatieReferenties
Havep:8611-067102--46
Rubix:A0069937
EAN:8713043002543



Productdetails : HAVEP WERKBROEK FORCE 8611-067 NACHTBLAUW MT 46
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken met klep
- 2 afsluitbare intasten
- 2 borstzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- elastiek in rug
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
- pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99%/1% | katoen/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,65 excl. BTW
/ stuk
€ 70,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
