HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80573 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 58
HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80573
Zie technische informatieReferenties
Havep:80573033CKB--58
Rubix:A0395979
EAN:8718641285053

Productdetails : HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80573 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 58
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruik gemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 58 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,93 excl. BTW
/ stuk
€ 70,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58
