HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80574051 FLUO ORANJE/MARINE MT 50
HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80574051
Zie technische informatieReferenties
Havep:80574051AOU--50
Rubix:A0611219
EAN:8718641348390



Productdetails : HAVEP WERKBROEK HI-VIS 80574051 FLUO ORANJE/MARINE MT 50
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruik gemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60%/40% | polyester/katoen | 4/1 satijnbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,58 excl. BTW
/ stuk
€ 73,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
