HAVEP WERKBROEK KNZ ATTITUDE 80229042 WIT/CHARCOAL MT 46
HAVEP WERKBROEK KNZ ATTITUDE 80229042
Zie technische informatieReferenties
Havep:80229042ACA--46
Rubix:22358176
EAN:8718649799767

Productdetails : HAVEP WERKBROEK KNZ ATTITUDE 80229042 WIT/CHARCOAL MT 46
- verdekte ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep
- loshangende duimstokzak met extra toolzakjes
- ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes
- makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
- brede riemlussen
- verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal draagcomfort
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- 1 D-ring voor badgehouder
- reflecterende piping
- verstelbaar elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ stuk
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46
