HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232 CHARCOAL MT 48
HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232
Zie technische informatieReferenties
Havep:8467-232520--48
Rubix:A0272796
EAN:8718649532524



Productdetails : HAVEP WERKBROEK KNZ FORCE 8467-232 CHARCOAL MT 48
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
- pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 75%/24%/1% | katoen/polyester/carbon | 2/2 keperbinding | 360 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,54 excl. BTW
/ stuk
€ 78,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
48
