HAVEP WERKBROEK KNZ REVOLVE 80605528 ZWART MT 60
HAVEP WERKBROEK KNZ REVOLVE 80605528
Zie technische informatieReferenties
Havep:80605528500--60
Rubix:A0611126
EAN:8718641341940

Productdetails : HAVEP WERKBROEK KNZ REVOLVE 80605528 ZWART MT 60
- Afritsbare toolpocket met rits onder de band
- Duimstokzak
- Kniezakken in slijtvast materiaal met opening aan onderzijde
- 2 insteekzakken
- Moderne dijbeenzak met opbergmogelijkheid voor GSM en tools
- 2 achterzakken
- Afsluitbare ventilatiedelen aan binnenzijde benen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 94%/6% | polyester (recycled)/elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,78 excl. BTW
/ stuk
€ 111,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
