HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80571 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT 60
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80571 FLUO ORANJE/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:80571518CAK--60
Rubix:A0396058
EAN:8718641284551



Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80571 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT 60
verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 36%/33%/30%/1% | modacryl/polyester/aramide/carbon | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,22 excl. BTW
/ stuk
€ 189,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
