HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80572 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 54
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80572
Zie technische informatieReferenties
Havep:80572515CBK--54
Rubix:A0396038
EAN:8718641286388



Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80572 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 54
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak met klep en drukkers
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen (organic)/carbon | 2/1 keperbinding | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,68 excl. BTW
/ stuk
€ 159,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
54
