HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80615342 FLUO ORANJE/MAR MT 48
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80615342
Zie technische informatieReferenties
Havep:80615342AOU--48
Rubix:A0611084
EAN:8718641345931



Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. 80615342 FLUO ORANJE/MAR MT 48
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken afgesloten met klep en een drukker, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak met klep en drukkers
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 48 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,22 excl. BTW
/ stuk
€ 189,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
