HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. MQ 80012469 MARINE/FLUO GE MT 44
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. MQ 80012469
Zie technische informatieReferenties
Havep:80012469AAA--44
Rubix:22357303
Fabrikant:80012469AAA--44
EAN:8718641192344

Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. MQ 80012469 MARINE/FLUO GE MT 44
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- kniezakken binnenzijde
- pijpen met steldrukkers
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,23 excl. BTW
/ stuk
€ 121,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
44
