HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. ZM 80008177 D.MARINE/GEEL MT 60
HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. ZM 80008177
Zie technische informatieReferenties
Havep:80008177APS--60
Rubix:22357311
EAN:8717575342429

Productdetails : HAVEP WERKBROEK MULTI PROT. ZM 80008177 D.MARINE/GEEL MT 60
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- achterzak met klep
- duimstokzak met klep
- dijbeenzak met klep
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen/carbon | 2/1 keperbinding | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,19 excl. BTW
/ stuk
€ 143,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
