HAVEP WERKBROEK REVOLVE 80606528 BLAUW/ZWART MT 56
HAVEP WERKBROEK REVOLVE 80606528
Zie technische informatieReferenties
Havep:80606528AUU--56
Rubix:A0614243
EAN:8718641341827

Productdetails : HAVEP WERKBROEK REVOLVE 80606528 BLAUW/ZWART MT 56
- Afritsbare toolpocket met rits onder de band
- Duimstokzak
- 2 insteekzakken
- Moderne dijbeenzak met opbergmogelijkheid voor GSM
- 2 achterzakken
- D-ring en afsluitbare ventilatiedelen aan binnenzijde benen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 94%/6% | polyester (recycled)/elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,88 excl. BTW
/ stuk
€ 102,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
