HAVEP WERKBROEK RITS 8275-033 KORENBLAUW MT 58
HAVEP WERKBROEK RITS 8275-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8275-033170--58
Rubix:22359079
EAN:8713042008706

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS 8275-033 KORENBLAUW MT 58
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,15 excl. BTW
/ stuk
€ 37,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
58
