HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 MARINE MT 62
HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048
Zie technische informatieReferenties
Havep:8286-048100--62
Rubix:22350036
EAN:8713042060551

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 MARINE MT 62
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
62
