HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 KORENBLAUW MT 59
HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048
Zie technische informatieReferenties
Havep:8286-048170--59
Rubix:22355868

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 KORENBLAUW MT 59
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 59 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,79 excl. BTW
/ stuk
€ 40,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
59
