HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033 KORENBLAUW MT 60
HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033 KORENBLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:8402-033170--60
Rubix:22351468
EAN:8713042183571

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033 KORENBLAUW MT 60
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· kniezakken
· elastiek in rug
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· kniezakken
· elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,44 excl. BTW
/ stuk
€ 44,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
60
