HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033 MARINE MT 57
HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8402-033100--57
Rubix:A0274933
EAN:8713042791127

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8402-033 MARINE MT 57
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 57 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,44 excl. BTW
/ stuk
€ 44,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
57
