HAVEP WERKBROEK SHIFT 80356033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 52
HAVEP WERKBROEK SHIFT 80356033
Zie technische informatieReferenties
Havep:80356033EZP--52
Rubix:22351709
Fabrikant:80356033EZP--52
EAN:8713042058060



Productdetails : HAVEP WERKBROEK SHIFT 80356033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 52
- Verdekte ritssluiting
- dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- duimstokzak met rolmaatzakje
- verstelbare tailleband m.b.v. elastiek in de tailleband
- 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% katoen/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,47 excl. BTW
/ stuk
€ 51,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
52
