HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033 ROOD/CHARCOAL MT 52
HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033
Zie technische informatieReferenties
Havep:80355033ABP--52
Rubix:22358825



Productdetails : HAVEP WERKBROEK SHIFT KNZ 80355033 ROOD/CHARCOAL MT 52
- Verdekte ritssluiting
- dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- duimstokzak met rolmaatzakje
- verstelbare tailleband m.b.v. elastiek in de tailleband
- Cordura® kniezakken
- 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,22 excl. BTW
/ stuk
€ 58,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
52
