HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 ZWART MT 54
HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8597-033500--54
Rubix:22350234
EAN:8713042747797

Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 ZWART MT 54
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® kniezakken
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ stuk
€ 64,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maat
54
