HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 GRIJS MT 48
HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8597-033543--48
Rubix:22354011
EAN:8713043026945

Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8597-033 GRIJS MT 48
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® kniezakken
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ stuk
€ 64,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
