HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8634-033 ZWART MT 57
HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8634-033
Zie technische informatieReferenties
Havep:8634-033500--57
Rubix:22350073
EAN:8713043209164



Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER KNZ 8634-033 ZWART MT 57
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 57 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,48 excl. BTW
/ stuk
€ 59,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
57
