HAVEP WERKBROEK WORKER PRO 8730-042 ZWART/ZILVERGRIJS MT 60
HAVEP WERKBROEK WORKER PRO 8730-042
Zie technische informatieReferenties
Havep:8730-042CZM--60
Rubix:22359880
EAN:8717575215020



Productdetails : HAVEP WERKBROEK WORKER PRO 8730-042 ZWART/ZILVERGRIJS MT 60
- verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken
- 2 loshangende voorzakken
- 2 achterzakken
- duimstokzak
- dijbeenzak met klep en GSM-zakje
- verstelbare Cordura® kniezakken
- riem
- Cordura® versterkingen
- hamerlus
- reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | comfort canvas, 65% katoen/35% polyester, canvas platbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,78 excl. BTW
/ stuk
€ 75,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
60
