SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X14
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC10X14EFA4-50ISO
Rubix:A0820188
Fabrikant:10642410 14
EAN:4043377264480


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X14
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10