SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X90
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC12X90EFA4-50ISO
Rubix:08223327
Fabrikant:10642412 90
EAN:4043377182500


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X90
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,34 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 50,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M12