SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X12
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881231
Spartex:FHC2,5X12EFA2-50ISO
Rubix:A0819476
Fabrikant:10642225 12
EAN:4043377386809


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X12
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 135,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2,5