SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X100

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC24X100EFA2-50ISO
Rubix:08220697
Fabrikant:10642224 100
EAN:4043377180919
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X100


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM24
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 146,36 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 177,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M24

Type afdruk