SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X70
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC24X70EFA4-50ISO
Rubix:A0820123
Fabrikant:10642424 70
EAN:4043377182920


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,25 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 175,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M24