SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X60

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC5X60EFA4-50ISO
Rubix:08260953
Fabrikant:1064245 60
EAN:4043377183330
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X60


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 39,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk