SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X170
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC8X170EFA4-50ISO
Rubix:A0820075
Fabrikant:1064248 170
EAN:4043377265005


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X170
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X170
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,31 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 57,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8