SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHCTX6X20EFA2-50ISO
Rubix:08980003
Fabrikant:106422T6 20
EAN:4043377180100
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk