SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TTX6X25EFA4-50ISO
Rubix:08260853
Fabrikant:106424T6 25
EAN:4043377182098
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25
brand logo

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X25
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 24,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk