GISS BRANDSTOF JERRYCAN HDPE 20 L - 853635


HDPE brandstof-jerrycan

Referenties
mecaline:853635
rubix:07850111
ean:3660338097003
GISS BRANDSTOF JERRYCAN HDPE 20 L - 853635
brand logo
Technische samenvatting
Inhoud20 l
KleurRood
MateriaalPolyethyleen met hoge dichtheid
Zie alle specificaties

Productdetails : GISS BRANDSTOF JERRYCAN HDPE 20 L - 853635


UN-homologatie: 3H1-IMET1172. BAM-certificering.
Fabricage volgens TÜV-normen.
Dop met vastzetlus om verlies te voorkomen.
Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).
Ook geschikt voor loodvrije benzine.
Materiaal van sluitbek en adapter: polypropyleen.
Lengte van afvoertuit: 245 mm.
Uitgangsdiameter: 20 mm.

Sterke punten

Door de dop om te draaien kan de tuit worden
opgeborgen in de jerrycan
Schokbestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud20 l
KleurRood
MateriaalPolyethyleen met hoge dichtheid
Hoogte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,69 excl. BTW
/ stuk
39,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden